Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-121648 Herst.-Nr.: ER-X EAN/GTIN: 0810354022197 |
| | |
|
| | |
| Gigabit-Router mit erweiterten Netzwerkverwaltungs- und Sicherheitsfunktionen. (1) GbE, 24 V passiver PoE RJ45-Eingang (3) GbE RJ45-Ports (1) GbE-PoE-Passthrough-Ausgang* *Erfordert passives 24-V-PoE oder ein 24-V/12-W-Netzteil (separat erhältlich). Technische Spezifikationen Mechanisch Maße 110 x 75 x 22 mm (4,33 x 2,95 x 0,87") Gewicht 175 g (6,17 Unzen) Hardware Prozessor Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc Erinnerung 256 MB DDR3-RAM Codespeicherung 256 MB NAND Max.Energieverbrauch 5W Leistungsaufnahme 12 VDC, 0,5 A Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder 24 V passives PoE Stromversorgung Externer AC/DC-Adapter Unterstützter Spannungsbereich 9 bis 26 VDC Tasten Zurücksetzen LEDs Strom, Ethernet 0-4 Wandhalterung Ja Betriebstemperatur -10 bis 45 °C (14 bis 113 °F) Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend Zertifizierungen CE, FCC, IC Netzwerkschnittstellen Daten-/PoE-Eingangsport (1) 10/100/1000 RJ45-Anschluss Datenschnittstelle (3) 10/100/1000 RJ45-Ports Daten-/PoE-Passthrough-Port (1) 10/100/1000 RJ45-Anschluss |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 39,65* | € 51,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,66* | € 52,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,20* | € 53,10* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,61* | € 54,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 42,39* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|