Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti ER-X Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti ER-X Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26937585
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-X
EAN/GTIN:
     810354022197
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: wlan router ubiquiti, wlan router
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.