Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Wireless Modul HC-05 Bluetooth (Master und Slave)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 4duino Wireless Modul HC-05 Bluetooth (Master und Slave)
ALLNET 4duino Wireless Modul HC-05 Bluetooth (Master und Slave)
Artikel-Nr.:
     1085-111928
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-B-58B36
EAN/GTIN:
     4038816024732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

4duino HC-05 Wireless Bluetooth module 6pin B-60 (B39)

Das Modul mit dem HC-05 kann auch als Master konfiguriert werden kann. Das heißt ein HC-05-Modul kann sich automatisch mit einem bestimmten anderen Bluetooth-Modul (z.B. ein HC-06-Modul) verbinden. So können z.B. zwei Arduinos miteinander Kontakt aufnehmen und kommunizieren. Beide Module HC-05 und HC-06 können direkt an 5 V angeschlossen werden, denn sie haben einen Spannungregler der die Anschlußspannung für den Bluetooth-Chip auf 3,3V herunterregelt. Die TXD /RXD Anschlüsse funktionieren ebenfalls problemlos mit dem 5V TTL-Spannungslevel des Arduino.

Die Hardware unterstützt den AT-Befehlssatz zur Einstellung der Baudrate von 2400 to 1382400. Die Standard Einstellungen für den serial port ist [9600, N, 8,1], password: 1234. Durch den AT-Befehlssatz können die Baudrate, Gerätename, Passkey, master oder slave mode geändert werden.

Details: "Bluetooth protocol: Bluetooth Specification v2.0+EDR "USB protocol: USB v1.1/2.0 "Frequency: 2.4GHz ISM band "Modulation: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying) "Transmit power: =4dBm, Class 2 "Sensitivity: =-84dBm at 0.1% BER "Rate: Asynchronous: 2.1Mbps(Max) / 160 kbps "Synchronous: 1Mbps/1Mbps "Security features: Authentication and encryption "Support profiles: Bluetooth serial port (master & slave) "Power Supply: +3.3VDC 50mA "Working temperatur: -5 ~ +45 Centigrade

Zur Info: Entwicklungsplatinen kommen ohne CE. Diese benötigen zusätzliche Harware und Software, ohne diese sind sie nicht funktional. Werden diese zur Entwicklung von einem eigenen Produkt genommen, muss für dieses Produkt eine CE gemacht werden.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
€ 8,00*
ab € 14,18*
€ 20,46*
Lager 1085
175
€ 6,00*
ab € 14,25*
€ 20,46*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.