Highlights:
- 4-stellige Anzeige
- PoE-Stromversorgung nach IEEE802.3af
- Integrierte Weboberfläche zur Konfiguration, sowie zum Einstellen des Zählerstandes
- XML Zugang für Remote Text-Eingabe/Abfrage
DieALLNET ALL-PoE CLK-1verfügt über sechs miteinander verbundenen Sieben-Segment-Display-Modulen für die Anzeige der Uhrzeit oder anderen Messwerten. Die Uhr ist in einem stabilen und hochwertigen Aluminium-Gehäuse untergebracht und wird über PoE 803.af Standard mit Strom versorgt. So kann Sie unabhängig von Steckdosen mit Energie und Daten versorgt werden.
Die Uhr kann zusätzlich zur Darstellung der Zeit als Countdown-Timer, Alarm oder Stoppuhr verwendet werden. Darüber hinaus werden die Werte der kompatiblen Sensoren angezeigt. Die großen und sehr gut lesbaren Elemente können auch zuverlässig aus der Entfernung gelesen werden. Um die bestmögliche Sichtbarkeit zu gewährleisten, können Sie die Helligkeit der Ziffern anpassen. Der große Vorteil des ALLNET Uhr liegt in der Flexibilität.
Der ideale Ort, wo zum Beispiel die ALL-PoE CLK-1 eingesetzt werden könnte sind Industrieanlagen oder Produktionslinien, in denen große und leicht zu lesen Anzeigeelemente benötigt werden. Die Uhr verfügt auch über einen integrierten Webserver, der verschiedene Konfigurationsoptionen enthält und eine perfekte Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht. Die Fähigkeit, diverse Signalgeber mit der ALLNET PoE Clock zu verbinden, macht Sie zur der idealen und sehr flexiblen Lösung für den Einsatz in Unternehmen, als auch für einzelne Sicherheitsanwendungen. Wenn Sie mehrere Uhren im Einsatz haben, können Sie allen Uhren von einem Standort aus steuern, um eine oder mehrere Meldungen anzuzeigen.
Optional kann die Uhr mit einem VESA-kompatiblen Adapter 7,5x7,5cm einfach an der Wand montiert werden.
Infos auch unter:
Anwendungsbeispiele:
- Bester Grund die Uhrzeit!
- Zur Temperaturanzeige z.B. über ALL3418v2 oder ALL3500 etc.
- verschiedenste Einbindung von Sensorwerten über die ALLNET Hausautomation
Technische Daten:
Element
Spezifikation
Netzwerk:
10/100BaseTX
Netzwerkanschluss:
RJ45
Unterstützte Standards:
IIEEE 802.3, IEEE 802.3u
Protokolle:
HTTP / JSON / XML
Management/Steuerung:
Per Webbrowser, XML, JSON
Betriebssysteme:
Alle netzwerkfähigen Betriebssysteme (TCP/IP)
Stromversorgung:
PoE nach IEEE802.3af
Gehäuse:
Metallgehäuse mit VESA 75 Option
Abmessungen:
610 x 140 x 40 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Gewicht:
2 kg (nur Adapter)