Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-POE-CLK-1 Wecker Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-POE-CLK-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CLK-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CLK-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CLK-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30030321
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-POE-CLK-1
EAN/GTIN:
     4038816109323
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
Reisewecker
Die ALLNET ALL-PoE CLK-1 verfügt über sechs miteinander verbundenen Sieben-Segment-Display-Modulen für die Anzeige der Uhrzeit oder anderen Messwerten. Die Uhr ist in einem stabilen und hochwertigen Aluminium-Gehäuse untergebracht und wird über PoE 803.af Standard mit Strom versorgt. So kann Sie unabhängig von Steckdosen mit Energie und Daten versorgt werden.

Die Uhr kann zusätzlich zur Darstellung der Zeit als Countdown-Timer, Alarm oder Stoppuhr verwendet werden. Darüber hinaus werden die Werte der kompatiblen Sensoren angezeigt. Die großen und sehr gut lesbaren Elemente können auch zuverlässig aus der Entfernung gelesen werden. Um die bestmögliche Sichtbarkeit zu gewährleisten, können Sie die Helligkeit der Ziffern anpassen. Der große Vorteil des ALLNET Uhr liegt in der Flexibilität.

Der ideale Ort, wo zum Beispiel die ALL-PoE CLK-1 eingesetzt werden könnte sind Industrieanlagen oder Produktionslinien, in denen große und leicht zu lesen Anzeigeelemente benötigt werden. Die Uhr verfügt auch über einen integrierten Webserver, der verschiedene Konfigurationsoptionen enthält und eine perfekte Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht. Die Fähigkeit, diverse Signalgeber mit der ALLNET PoE Clock zu verbinden, macht Sie zur der idealen und sehr flexiblen Lösung für den Einsatz in Unternehmen, als auch für einzelne Sicherheitsanwendungen. Wenn Sie mehrere Uhren im Einsatz haben, können Sie allen Uhren von einem Standort aus steuern, um eine oder mehrere Meldungen anzuzeigen.

Optional kann die Uhr mit einem VESA-kompatiblen Adapter 7,5x7,5cm einfach an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
2182 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Grau
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, wanduhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 368,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.