Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-105470 Herst.-Nr.: 5V2ANetzteil EAN/GTIN: 4038816026910 |
| | |
|
| | |
| Input 100-240V 50/60Hz 23-32VA Output: +5V 2,0 A Max + Pol Innen 5,5mm Außen / 2,1mm Innen EU-Ausführung ! Kabellänge = ca. 1,2m (kann mit Art. 210287 um weiter 1,5m verlängert werden ) Verstärkter Knickschutz. Kabelausgang nach oben um Platz zu sparen in Steckdosenleisten. Mit festem EU-Stecker!!!!! |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,95* | € 9,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 10,38* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,18* | € 11,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,81* | € 12,13* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 9,44* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|