Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL02530HS / Wireless N 300Mbit Hot-Spot-Gateway/Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL02530HS / Wireless N 300Mbit Hot-Spot-Gateway/Printer
ALLNET ALL02530HS / Wireless N 300Mbit Hot-Spot-Gateway/Printer
Artikel-Nr.:
     1085-104128
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-HS02530
EAN/GTIN:
     4038816014214
Artikeldatenblatt
Highlights:
  • Hotspot-Gateway mit integriertem Thermodrucker
  • Kompatibel mit IEE802.11n/b/g, drahtloses 2T2R 2.4GHz Hochgeschwindigkeits-Netzwerk mit bis zu 300MBit
  • Unterstützt gleichzeitig bis zu 30 Geräte und bis zu 256 lokale Konten
  • Erweiterbar über ALL0174 um eine LAN-Schnittstelle um weitere Accesspoints zur Verlängerung des Signals anschließen zu können.

Katalog zum Download:

Webseite zum Produkt:

Mit dem heutigen BYOD Trend ist ein professioneller W-LAN Service ein schlagkräftiges Argument zur professionellen Kundenbetreuung. Die meisten Gäste und Besucher brauchen einen W-LAN Zugang für ihre Arbeit, zur Recherche oder Kommunikation. Darum bietet Ihnen der ALL-HS02530 eine stabile und sichere Hotspot-Lösung, die perfekt für Cafés, Flughäfen, Aufenthaltsräume oder Geschäfte geeignet ist und so eine flexible und anpassbare Rechnungserstellung ermöglicht.

Das benutzerfreundliche Design ermöglicht eine einfache Nutzung des Gateways und bietet den Nutzern einen sicheren und komfortablen Internetzugang. Die Nutzerdaten lassen sich sogar via QR-Code in Sekundenschnelle übernehmen und bieten so höchsten Komfort.

Unterstützt WPA / WPA2 Verschlüsselung

Zugangskontrolle, Layer-2 Isolation und SSL-Login Seite, für erhöhte Sicherheit

„AAA Kontrolle“ und Rechnungssupport

Unterstützt Netzwerk-Zugangskontrollservice einschließlich Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung (AAA) für Internet-Teilnehmer und 10 Rechnungsprofile

VPN PASS Through

Nutzen Sie Ihre VPN oder Secure Client-Software um sich mit dem VPN Server ihres Unternehmens zu verbinden

IP Plug and Play Internet Zugriff

Keine Konfiguration nötig! Verbinden Sie Ihren PC, Laptop oder Smartphone mit dem Netzwerk, die Konfiguration erfolgt automatisch.

Rechtliche Sicherheit

Der ALL-HS02530 unterstützt die Möglichkeit sich die Nutzerdaten auf einem Syslog-Server oder Alternativ NAS-System mit Syslogfunktion zu speichern. Somit hat der Betreiber die Sicherheit ggf. zu Protokollieren um im Falle eines Missbrauchs genau zu protokollieren. Hier wird empfohlen: Der Betreiber notiert sich die Ticket-ID Nr.an welchen Gast er das Ticket ausgegeben hat. Die Ticket ID wird im SyslogServer gespeichert und auf Wunsch mit der "Session-Trace-Funktion" welcheIP Adresse besucht worden ist.

Der ALL-HS02530 kann als eigenständiger Authentifizierungs-Gateway genutzt werden, um den Internetzugriff von Gästen oder Besuchern zu kontrollieren. Der ALL-HS02530 bietet neben Web-basierender Authentifizierung auch ein Management Tool und Marketing Tools wie Walled Gardens, eine interne Portalseite oder eine externe Portalseiten Weiterleitung. Zusätzlich steht Bandbreiten- und Rechnungsmanagement für Nutzer zur Verfügung, die spezielle QoS Optionen nutzen möchten.

Häufig bieten kleinere Locations nur ein Set an Benutzerdaten an, die von allen Gästen gleichzeitig genutzt werden. Das bietet keine Sicherheit und ermöglicht einen einfachen Missbrauch der Internetleitung. Ein sicheres Benutzerdaten-Management ist ohne die geeigneten Tools nur mit hohem Aufwand möglich, da individuelle Benutzerdaten manuell erstellt werden und verwaltet werden müssen. Der ALL-HS02530 ermöglicht eine automatische Generierung der Zugangsdaten und stellt diese sogar auf Knopfdruck zur Verfügung. Zur einfachen und sicheren Abrechnung lassen sich die ausgedruckten Daten den Gästen eindeutig zuordnen und haben nur eine begrenzte Nutzungsdauer.

Zusätzlich bieten wir eine Anmeldeseite auf der sich die Benutzer registrieren können um so eine eindeutige Zuordnung und rechtliche Absicherung zu ermöglichen. Je nach gesetzlichen Anforderungen lassen sich auf diesem Weg auch alle relevanten Daten speichern. Zusätzlich biete der ALL-HS02530 auch Echtzeitinformationen und eine Auswertung der aktuellen Session Informationen und somit immer eine Kontrollmöglichkeit.

Der ALL-HS02530 ermöglicht Dank seiner Plug and Play Fähigkeit einen sofortigen Einsatz im Netzwerk und druckt individuelle Zugangsdaten auf Knopfdruck aus. Das ermöglicht einen sicheren Internetzugang und bietet mit diversen Sicherheits- und Administrationsfunktionen eine komfortable Verwaltung und Abrechnung von zeitlich begrenzten Internetzugängen.

SOFTWARE

Netzwerk Spezifikation

IEEE802.3 10BaseT Ethernet IEEE802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE802.11n/b/g

Funk

IEEE802.11n 4 ESSID

Frequenzband

2.4 GHz frequency band

Gleichzeitige Clients

30 "erweiterbar über USB-LAN-Schnittstelle-Option"

Netzwerk

IP Plug and Play (iPnP) HTTP Proxy Support SMTP Server Redirection DHCP Server (RFC 2131) / DHCP Relay (RFC 1542) Static IP / DHCP / PPPoE / PPTP WAN Client NAT (RFC 1631); IP Routing; NTP Support Local Account:256 Max Session Number up to 16384

Verschlüsselung

WEP 64/128bit, WPA-PSK TKIP, WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2 Mix mode

Authentifizierung

Built in Authentication Radius Authentication / Accounting Web-based Authentication/ Account Manager / Authorization User Agreement

Abrechnung

Accounting without PC operating Credit Card Support 10 Customizable Billing Profile Prepaid Billing Mechanism Time-Base Billing (by minute, hour, day and week) Account Log Max. 1000

Sicherheit und Firewall

Layer 2 Isolation SSL Login Page/SSL Administration VPN Pass through (IPSec/PPTP/L2TP) Customize SSL Certificate Pass through Destination IP/URL Pass through Source IP/MAC Restricted Destination Filtering IP/URL VPN PPTP Client

Management

Remote Browser-based Configuration and management Authorized remote management (Access Control List) Firmware Upgrade (RFC 1350) via HTTP/ TFTP Scheduled Firmware Upgrade Dynamic DNS Real-time Current User List / DHCP Clients List / Session List / Account List Syslog Bandwidth / Session control per user Session Trace Secure Remote via PPTP VPN SNMP V1/ V2c (Read Only and OID 500) Ping Command SSL Certificate upload

Marketing Kooperation

Advertisement URL link Walled garden Customize Login Page, Logo, Information Windows, Account Print out, Credit Card, UserAgreement Portal Page

HARDWARE

Strombedarf

External power adaptor Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Output: 12V, 1.5Amp

Input / Output

One RJ-45 connector for 10/100BaseTX WAN/WLAN Ethernet port with Auto Cross-over One Micro USB Connector (F) for USB to Ethernet "ALL0174 LAN-Option" Reset button WAN Yellow light : a port has established a valid 10/100Mbps network connection. Yellow Blinking:10/100Mbps traffic is traversing the port. UPLINK Green light : The Wireless Subscriber Gateway has estab- lished a valid wireless connection. Green light: The Wireless connection is active.

Maße und Gewicht

(L): 109 mm / (W): 155 mm / (H): 90 mm Weight: about 340g (net)

Druckerfach

Push button: push to open printer cover Tear bar: cuts receipt paper Button A: flashing when printer cover is opened Paper roll housing: put paper roll here

Papiersorte

(W): 58 (+1/-1) mm / (L): 50meters (max) / Thickness: 65um Outside diameter: 63(+2/-2) mm Inside diameter: 12(+0.5/-0.5) mm Weight: 120g Part: 108937 BON-50m

Umweltbedingungen

Operating temperature: 0 °C to 50°C Storage temperature: -10 °C to 60°C Humidity: 10% ~ 90% non-condensing 10% ~ 80% condensing

Kennzeichen

CE

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
164
€ 6,00*
ab € 101,21*
€ 128,56*
3 Tage
164
€ 8,00*
ab € 100,74*
€ 128,56*
€ 3,50*
ab € 121,97*
€ 152,79*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.