Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-HS02530 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL02530HS / Wireless N 300Mbit Hot-Spot-Gateway/Printer
ALLNET ALL02530HS / Wireless N 300Mbit Hot-Spot-Gateway/Printer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22152261
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-HS02530
EAN/GTIN:
     4038816014214
Drahtloses Gateway mit integriertem Thermodrucker zum einfachen Ausdrucken von W-LAN Benutzerdaten.

- Hotspot-Gateway mit integriertem Thermodrucker
- Kompatibel mit IEE802.11n/b/g, drahtloses 2T2R 2.4GHz Hochgeschwindigkeits-Netzwerk
- mit bis zu 300MBit
- Unterstützt gleichzeitig bis zu 30 Geräte und bis zu 256 lokale Konten

Mit dem heutigen BYOD Trend ist ein professioneller W-LAN Service ein schlagkräftiges Argument zur professionellen Kundenbetreuung. Die meisten Gäste und Besucher brauchen einen W-LAN Zugang für ihre Arbeit, zur Recherche oder Kommunikation.
Darum bietet Ihnen der ALL-HS02530 eine stabile und sichere Hotspot-Lösung, die perfekt für Cafés, Flughäfen, Aufenthaltsräume oder Geschäfte geeignet ist und so eine flexible und anpassbare Rechnungserstellung ermöglicht.
Das benutzerfreundliche Design ermöglicht eine einfache Nutzung des Gateways und bietet den Nutzern einen sicheren und komfortablen Internetzugang. Die Nutzerdaten lassen sich sogar via QR-Code in Sekundenschnelle übernehmen und bieten so höchsten Komfort.

Unterstützt WPA / WPA2 Verschlüsselung
Zugangskontrolle, Layer-2 Isolation und SSL-Login Seite, für erhöhte Sicherheit
„AAA Kontrolle“ und Rechnungssupport
Unterstützt Netzwerk-Zugangskontrollservice einschließlich Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung (AAA) für Internet-Teilnehmer und 10 Rechnungsprofile
Unterstützt Rich Networking Functions
Transparenter HTTP-Proxy und verschiedene WAN-Verbindungen
VPN PASS Through
Nutzen Sie Ihre VPN oder Secure Client-Software um sich mit dem VPN Server ihres Unternehmens zu verbinden
IP Plug and Play Internet Zugriff
Keine Konfiguration nötig! Verbinden Sie Ihren PC, Laptop oder Smartphone mit dem Netzwerk, die Konfiguration erfolgt automatisch
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Drahtlose Verbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
109 x 155 x 90 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.