Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 3m schwarz H03VVH2-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-50132
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50132
EAN/GTIN:
     4011160501326
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Euro-Verlängerung

  • Verlängerungsleitung: Das 3 Meter lange Verlängerungskabel mit Euro-Stecker and Euro-Kupplung (230 V / 2,5 A) ist perfekt für die Stromversorgung verschiedenster Stromgeräte. Kompatibel mit allen handelsüblichen Schutzkontakt- and Euro-Stromsteckern.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus einer extra flexiblen and leicht aufrollbaren Kunststoffmantelleitung Typ H03VVH2-F 2x0,75 in schlichtem, flachem and unauffälligem Design.
  • Sicherheit: Das Stromkabel ist durch die hochwertige Fertigung der Stromstecker and Stromkupplung besonders sicher und widerstandsfähig gegenüber Staub.
  • Verwendung: Das Kabel ist für den Einsatz im Indoor-Bereich geeignet. Es ist mit allen üblichen Euro- and Schuko-Steckern kompatibel. Der platzsparende Flach-Stecker and die flache Kupplung ermöglichen ein praktisches Kabelmanagement im Haushalt!
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
2,5 A
Steckplätze:
1 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Anschluss:
Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel schwarz 3 meter eurostecker, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 3 meter, Euro Verlängerung, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Stromverlängerung, Stromadapter, Stromanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
750
1
€ 6,70*
ab € 3,57*
€ 5,31*
3
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,84*
€ 6,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,84*
€ 6,56*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
50102
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50101
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50131
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
50152
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe
50151
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.