Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Tages-Zeitschaltuhr mechanisch 48 Schaltzeiten IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-24030
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4011160240300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Zeitschaltuhr für den Innenbereich

  • Steckdose mit Timer: Die hochwertige Innensteckdose mit Zeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Innbereich (z.B. Haus, Wohnung, Garage oder Werkstatt). Dabei ist die Zeitschaltuhr Steckdose nahezu geräuschlos.
  • Anwendung: Die Zeitschaltuhr überzeugt durch einfachste Bedienung. Mit dem Kipphebel kann die gewünschte Zeit sehr leicht & intuitiv eingestellt werden. Steckdose passend für alle Schuko- & Euro-Stecker.
  • Funktionen: Der elektronische Timer verfügt über 48 verschiedene Schaltzeiten mit einem Schaltabstand von 15 Min (ohne Zufallsfunktion). Die Zeitschalt-Dose funktioniert sehr zuverlässig.
  • Verwendungsmöglichkeiten: Die flache & kompakt gebaute Steckdose eignet sich dank einfacher Ein-/Aus-Schaltung ideal für Lampen, Aquarium, Computer, Rollladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung usw.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, EN 60739
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Schutzart:
IP20
Farbe:
Weiß
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr mechanisch, Tageszeitschaltuhr, Tages-Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Innenbereich, Timersteckdose, Timer Steckdose, 24 Stunden Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr für innen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1500
1
€ 6,70*
ab € 4,43*
€ 6,44*
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,62*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,77*
€ 7,65*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,75*
€ 7,81*
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
24031
ab € 5,84*
Ähnlich
as - Schwabe
24032
ab € 8,24*
Ähnlich
as - Schwabe
24033
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.