Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL-D Graphica - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6855
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88836525
EAN/GTIN:
     8711500888365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips - MASTER TL-D Graphica - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.
Lampenleistung: 36.8W, Rohrdurchmesser: 28mm, Länge: 1213.6mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 2100lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 37kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Lampenbezeichnung: T8, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 57.1lm/W, Lichtfarbe: 965, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K
EAN/GTIN: 8711500888365
GPC/12NC: 928044796581
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
36.8 W
Lichtfarbe:
965
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2100 lm
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
37,00 kWh/1000h
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 6,61*
€ 11,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 21,41*
Lager 1078
4
1
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 25,14*
10
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 26,61*
5 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 23,16*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
88852525
ab € 13,20*
Ähnlich
Philips
88850125
ab € 7,33*
Ähnlich
Philips
88864825
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
88877825
ab € 11,89*
Ähnlich
Philips
88875425
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.