| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6755 Herst.-Nr.: 76497326 EAN/GTIN: 8711500764973 |
| | |
|
| | |
| Philips - Elektronische/Sicherheits-Starter - S10E 18-75W SIN 220-240V BL Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten. Elektronisch: Ja, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Nein, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja, Geeignet für Lampenleistung: 18-75W, Schaltung: einfach EAN/GTIN: 8711500764973 GPC/12NC: 926000192703 Weitere Informationen: | | Sockel: | 2 Pin | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 18-75 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,89* | € 11,97* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,79* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|