Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER PL-C 2P - MASTER PL-C 18W/827/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62088070
EAN/GTIN:
     8711500620880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Philips - MASTER PL-C 2P - MASTER PL-C 18W/827/2P

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Lampenleistung: 18.3W, Integrierter Starter: Ja, Amalgamtechnologie: Nein, Spezielle Anwendung: sonstige, Farbe: weiß, Anzahl der Lampenrohre: 4, Geeignet für EVG: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: sonstige, Lichtstrom: 1200lm, Sockel: G24d-2, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Durchmesser: 27.1mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 827, Gesamtlänge: 150.4mm
EAN/GTIN: 8711500620880
GPC/12NC: 927905782740
Weitere Informationen:
Sockel:
G24d-2
Leistung:
18.3 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1200 lm
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
19,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
21
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,36*
2 Tage
92
€ 7,50*
ab € 4,21*
€ 6,49*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.