Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-6143 Herst.-Nr.: 26472540 EAN/GTIN: 8711500264725 |
| | |
|
|  |  |
 | Philips - MASTER TL-D Eco - MASTER TL-D Eco 51W/865 MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung. Lampenleistung: 49.8W, Rohrdurchmesser: 28mm, Länge: 1514.2mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 3925lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lampenbezeichnung: T8, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 81lm/W, Lichtfarbe: 865, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K EAN/GTIN: 8711500264725 GPC/12NC: 927922186523 Weitere Informationen:  |  | Sockel: | G13 | Leistung: | 49.8 W | Lichtfarbe: | 865 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtstrom: | 3925 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 50,00 kWh/1000h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 18,00* | ab € 11,89* | € 14,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 11,79* | € 17,29* |  |  |  | Lager 1078 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,05* | € 18,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|