Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6140 Herst.-Nr.: 26462640 EAN/GTIN: 8711500264626 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER TL-D Eco - MASTER TL-D Eco 32W/840 MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung. Lampenleistung: 32.4W, Rohrdurchmesser: 28mm, Länge: 1213.6mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 3000lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 33kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lampenbezeichnung: T8, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 89lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K EAN/GTIN: 8711500264626 GPC/12NC: 927921184023 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 32.4 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 3000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 33,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,71* | € 8,33* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 8,00* | € 11,17* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 12,49* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,54* | € 12,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,19* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|