Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Halogen Studiolampen, 1-seitig gesockelt - 64787 CP/75 2000W 230V G22 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-59467
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321653994
EAN/GTIN:
     4008321653994
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Osram - Halogen Studiolampen, 1-seitig gesockelt - 64787 CP/75 2000W 230V G22 12x1 , LIF: CP/75

Elektrische Daten
Nennleistung: 2000 W
Nennspannung: 230 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 52000 lm
Farbtemperatur: 3200 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 35.0 mm
Länge: 160.0 mm
Wendeldurchmesser: 19.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 400 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): G22
Klassifikationen
Bestellnummer: 64787

Anwendungsgebiete
Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
Theater- und Konzertbühnen
Entertainment
Produkteigenschaften
Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Sockel:
G22
Spannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Farbtemperatur:
3200 K
Lichtstrom:
52000 lm
Mittlere Lebensdauer:
400 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
117
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 38,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 28,08*
€ 38,44*
6 Tage
11
€ 7,50*
ab € 28,98*
€ 47,85*
€ 5,46*
ab € 36,41*
€ 49,24*
Frei Haus
ab € 37,30*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.