Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-59429 Herst.-Nr.: 4008321624253 EAN/GTIN: 4008321624253 |
| |
|
| | |
| Osram - Halogen Studiolampen, 1-seitig gesockelt - 64718 T/27 650W 230V GY9,5 , NEAD: 544910, ANSI: GCT, LIF: T/27 Elektrische Daten Nennleistung: 650 W Nennspannung: 230 V Lichttechnische Daten Nennlichtstrom: 14850 lm Lichtstrom: 14500 lm Farbtemperatur: 3000 K Abmessungen & Gewicht Durchmesser: 23.0 mm Länge: 90.0 mm Wendeldurchmesser: 10.0 mm Lebensdauer Lebensdauer: 400 h Zusätzliche Produktdaten Sockel (Normbezeichnung): GY9.5 Klassifikationen Bestellnummer: 64718 Anwendungsgebiete Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen Theater- und Konzertbühnen Entertainment Produkteigenschaften Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer) Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen) Sicherheitshinweise Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Sockel: | GY9.5 | Spannung: | 230 V | Leistung: | 650 W | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 14500 lm | Mittlere Lebensdauer: | 400 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenröhren osram, halogenlampe gy9.5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,03* | € 18,69* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,67* | € 19,05* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 16,19* | € 19,31* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 17,61* | € 21,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,42* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|