Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOSTAR® PRO - 64429 PRO 25W 12V GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5700
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300987262
EAN/GTIN:
     4050300987262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Osram - HALOSTAR® PRO - 64429 PRO 25W 12V GY6.35

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Eingangsbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 25.00W, Lampenspannung: 12V, Nennstrom: 2080mA, Lichtstrom: 440lm, Sockel: GY6,35, Farbtemperatur: 2800K, Durchmesser: 12mm, Gesamtlänge: 44.00mm, Geeignet für Backofen: Nein, UV-Schutz: Ja, Niederdrucktechnik: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 25.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 4000h, Lampenbezeichnung: sonstige
EAN/GTIN: 4050300987262
Weitere Informationen:
Sockel:
GY6.35
Spannung:
12 V
Leistung:
25 W
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtstrom:
440 lm
Mittlere Lebensdauer:
4000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
25,00 kWh/1000h
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,71*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,83*
€ 4,83*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,41*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.