Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LUMILUX® T5 HE® - HE 21W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5554
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300645957
EAN/GTIN:
     4050300645957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Osram - LUMILUX® T5 HE® - HE 21W/827

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Büros. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 21.00W, Lichtstrom: 2000lm, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 827, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Rohrdurchmesser: 16mm, Länge: 863.20mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 21.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 24000h, Lampenbezeichnung: T5
EAN/GTIN: 4050300645957
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
21 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
2000 lm
Mittlere Lebensdauer:
24000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
21,00 kWh/1000h
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 2,47*
20
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,78*
Lager 1078
1
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,65*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 2,28*
€ 3,76*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.