Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LUMILUX® T5 HE® - HE 28W/865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5498
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591346
EAN/GTIN:
     4050300591346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Osram - LUMILUX® T5 HE® - HE 28W/865

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Büros. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 28.00W, Lichtstrom: 2700lm, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 865, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Rohrdurchmesser: 16mm, Länge: 1163.20mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 29.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 24000h, Lampenbezeichnung: T5
EAN/GTIN: 4050300591346
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
28 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2700 lm
Mittlere Lebensdauer:
24000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
29,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,48*
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,34*
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 2,20*
€ 3,59*
Lager 1078
139
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,77*
4 Tage
106
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075824331
ab € 14,85*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854029363
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.