Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5444 Herst.-Nr.: 4050300517896 EAN/GTIN: 4050300517896 |
| | |
|
| | |
| Osram - LUMILUX® T8 - L 36W/830 Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 39.40W, Lichtstrom: 3250lm, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 90lm/W, Lichtfarbe: 830, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 1213.60mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8 EAN/GTIN: 4050300517896 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 39.4 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 3250 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,27* | € 2,27* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,78* | € 2,79* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|