Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOPIN® OVEN - 66740 OVEN 40W 230V G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-53086
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321703576
EAN/GTIN:
     4008321703576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe

Osram - HALOPIN® OVEN - 66740 OVEN 40W 230V G9

Halogen Ofenlampen. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Produktvorteile: Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Lampenleistung: 40.00W, Lampenspannung: 230V, Lichtstrom: 490lm, Sockel: G9, Durchmesser: 14.00mm, Gesamtlänge: 43.00mm, Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2700K, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4008321703576
Weitere Informationen:
Sockel:
G9
Spannung:
230 V
Leistung:
40 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
490 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
40,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 3,59*
Lager 1078
1
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,80*
3 Tage
806
20
€ 4,96*
ab € 2,79*
€ 3,80*
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,89*
3 Tage
92
1
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.