Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS1000W/NDL/SK12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-52990
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321591944
EAN/GTIN:
     4008321591944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS1000W/NDL/SK12S

Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 1000.00W, Lampenspannung: 120V, Lichtstrom: 90000lm, Sockel: K12s-36, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4400K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 90lm/W, Lampenform: sonstige, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p15, Durchmesser: 36.0mm, Gesamtlänge: 187.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 844, Ausführung: klar, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1100.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 6000h
EAN/GTIN: 4008321591944
Weitere Informationen:
Sockel:
K12s-36
Spannung:
120 V
Leistung:
1000 W
Lichtfarbe:
844
Farbtemperatur:
4400 K
Lichtstrom:
90000 lm
Mittlere Lebensdauer:
6000 h
Energieverbrauch:
1100,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 238,65*
€ 260,75*
Lager 1078
56
1
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 275,07*
3 Tage
13
1
€ 4,96*
ab € 229,72*
€ 292,30*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 269,58*
€ 293,99*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 306,51*
€ 306,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.