Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Halogen Studiolampen, 2-seitig gesockelt - 64741 1000W 240V R7S-15 12X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-5184
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300283197
EAN/GTIN:
     4050300283197
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Osram - Halogen Studiolampen, 2-seitig gesockelt - 64741 1000W 240V R7S-15 12X1 , ANSI: EKM, LIF: P2/7

Elektrische Daten
Nennleistung: 1000 W
Nennspannung: 240 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 25000 lm
Farbtemperatur: 3200 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 12.0 mm
Länge: 185.7 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 200 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): R7s
Klassifikationen
Bestellnummer: 64741

Anwendungsgebiete
Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
Theater- und Konzertbühnen
Entertainment
Produkteigenschaften
Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Sockel:
R7s
Spannung:
240 V
Leistung:
1000 W
Farbtemperatur:
3200 K
Lichtstrom:
25000 lm
Mittlere Lebensdauer:
200 h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
49
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 13,05*
€ 5,46*
ab € 9,12*
€ 13,39*
€ 3,90*
ab € 10,34*
€ 15,19*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.