Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5158 Herst.-Nr.: 4050300249094 EAN/GTIN: 4050300249094 |
| |
|
| | |
| Osram - Halogen Studiolampen, 2-seitig gesockelt - 64583 1000W 230V R7S 12X1 , LIF: P2/20 Elektrische Daten Nennleistung: 1000 W Nennspannung: 230 V Lichttechnische Daten Lichtstrom: 27000 lm Farbtemperatur: 3200 K Abmessungen & Gewicht Durchmesser: 10.0 mm Länge: 114.2 mm Lebensdauer Lebensdauer: 300 h Zusätzliche Produktdaten Sockel (Normbezeichnung): R7s Klassifikationen Bestellnummer: 64583 Anwendungsgebiete Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen Theater- und Konzertbühnen Entertainment Produkteigenschaften Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen) Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute) Sicherheitshinweise Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Sockel: | R7s | Spannung: | 230 V | Leistung: | 1000 W | Farbtemperatur: | 3200 K | Lichtstrom: | 27000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 300 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 10,79* | € 13,48* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 11,69* | € 14,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,57* | € 15,10* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,72* | € 15,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,52* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|