Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5155 Herst.-Nr.: 4050300241623 EAN/GTIN: 4050300241623 |
| | |
|
| | |
| Osram - LUMILUX® T5 Short - L 8W/840 Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Anwendungsgebiete: Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude. Lampenleistung: 8.00W, Lichtstrom: 420lm, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 52lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser: 16mm, Länge: 302.50mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T5 EAN/GTIN: 4050300241623 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Leistung: | 8 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 420 lm | Mittlere Lebensdauer: | 10000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, neonröhre stabform 8w 4000k, handlampe, osram handlampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,57* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,83* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,94* | € 4,44* | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 4,63* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,25* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|