Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-4925 Herst.-Nr.: 4050300006758 EAN/GTIN: 4050300006758 |
| |
|
| | |
| Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64225 10W 6V G4 40X1 ESA , NEAD: 54260, ANSI: ESA / FHD, LIF: M/29 Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX). Lampenleistung: 10W, Lampenspannung: 6V, Sockel: G4 EAN/GTIN: 4050300006758 Weitere Informationen: | | Sockel: | G4 | Spannung: | 6 V | Leistung: | 10 W | Farbtemperatur: | 3050 K | Lichtstrom: | 200 lm | Mittlere Lebensdauer: | 100 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 2,79* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,02* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 3,27* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 2,19* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,17* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|