Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-4921 Herst.-Nr.: 4050300006710 EAN/GTIN: 4050300006710 |
| |
|
| | |
| Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64633 HLX 150W 15V G6,35 40X1 BRJ , NEAD: 54250, ANSI: BRJ, LIF: A1/234 Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX). Lampenleistung: 150W, Lampenspannung: 15V, Sockel: G6,35 EAN/GTIN: 4050300006710 Weitere Informationen: | | Sockel: | G6.35 | Spannung: | 15 V | Leistung: | 150 W | Lichtstrom: | 5600 lm | Mittlere Lebensdauer: | 50 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram halogenstab 150w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe osram |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,68* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,36* | € 6,61* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 7,45* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | € 5,80* | ab € 7,50* | € 9,29* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,04* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|