Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-333824 Herst.-Nr.: 4099854103568 EAN/GTIN: 4099854103568 |
| | |
|
|  |  |
 | Ledvance - LED MR16 P - LEDMR1635120 CL 4.3W 827 GU5.3 P LED-Reflektorlampen Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel, Produktserie: LED MR16 P LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3 EAN/GTIN: 4099854103568 Weitere Informationen:  |  | Sockel: | GU5.3 | Leistung: | 4.3 W | Lichtfarbe: | 827 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 396 lm | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 5,00 kWh/1000h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 warmweiß, leds mit stecksockel, reflektorlampe led |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,61* | € 3,61* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,36* |  |  |  | Lager 1078 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,80* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,32* | € 5,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|