Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S - LED PAR165036 EELA 2W 827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-333745
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854071690
EAN/GTIN:
     4099854071690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Ledvance - LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S - LED PAR165036 EELA 2W 827 GU10 S

LED-Lampen mit Energieeffizienteklasse A B und C
PAR16 Reflektor Lampe,ENERGIEEFIZIENTKLASSE B, Produktserie: LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10
EAN/GTIN: 4099854071690
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
360 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch:
2,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 19,12*
Lager 1078
28
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 25,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 25,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 29,93*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.