Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED CLASSIC GLOBE DIM P - LEDG95100DIM 11W 827 FILFR E27 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-333544
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854060793
EAN/GTIN:
     4099854060793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Ledvance - LED CLASSIC GLOBE DIM P - LEDG95100DIM 11W 827 FILFR E27 P

Dimmbare LED - Lampen, klassische Ballform. Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch ledvance.de/dim). Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-Filament-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 52mA, Leistungsfaktor: 0.70, Lampenleistung: 11W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1521lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1521lm, Lampenlichtausbeute: 138lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 300.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 95.00mm, Länge: 135.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Klirrfaktor (THD): 13.5, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 11.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4099854060793
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220 V
Leistung:
11 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1521 lm
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
11,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 10,54*
6
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 11,46*
Lager 1078
26
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,79*
1
€ 8,50*
ab € 12,01*
€ 12,01*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.