Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - HQL LED P - HQL LED P 11700LM 90W 827 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-333326
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040801
EAN/GTIN:
     4099854040801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E40

Ledvance - HQL LED P - HQL LED P 11700LM 90W 827 E40

LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 410mA, Leistungsfaktor: 0.90, Lampenleistung: 90W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 11700lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 11700lm, Lampenlichtausbeute: 130lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E40, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: grau, Ausstrahlungswinkel: 360.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 110.00mm, Länge: 270.00mm, Schutzart (IP): IP65, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Klirrfaktor (THD): 20, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 90.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4099854040801
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Spannung:
220 V
Leistung:
90 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
11700 lm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
90,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 85,18*
€ 85,18*
Lager 1078
13
1
€ 4,90*
ab € 73,10*
€ 95,75*
1
€ 4,98*
ab € 78,61*
€ 98,12*
1
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 102,12*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.