Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - HQL LED P - HQL LED P 2700LM 21,5W 827 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-333318
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040641
EAN/GTIN:
     4099854040641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Ledvance - HQL LED P - HQL LED P 2700LM 21,5W 827 E27

LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 100mA, Leistungsfaktor: 0.90, Lampenleistung: 21.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2700lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2700lm, Lampenlichtausbeute: 125lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 360.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 76.00mm, Länge: 145.00mm, Schutzart (IP): IP65, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Klirrfaktor (THD): 20, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4099854040641
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220 V
Leistung:
21.5 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
2700 lm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
22,00 kWh/1000h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 33,78*
€ 33,78*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 38,04*
1
€ 4,00*
ab € 28,07*
€ 41,53*
1
€ 8,50*
ab € 30,41*
€ 41,89*
Lager 1078
1
1
€ 4,90*
ab € 30,29*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040863
€ 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.