Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-333101 Herst.-Nr.: 4058075824393 EAN/GTIN: 4058075824393 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - LED TUBE T5 AC MAINS P - LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 865 LED-Röhren für Netzpannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ? 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1). Schutzart: IP20. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 45mA, Leistungsfaktor: 0.90, Lampenleistung: 10W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1500lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1500lm, Lampenlichtausbeute: 150lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 190.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Durchmesser: 19.00mm, Länge: 849.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.90, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 20, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4058075824393 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 220 V | Leistung: | 10 W | Lichtfarbe: | 865 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtstrom: | 1500 lm | Ausstrahlungswinkel: | 190 ° | Mittlere Lebensdauer: | 50000 h | Energieeffizienzklasse: | D | Energieverbrauch: | 10,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 16,90* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 14,36* | € 17,88* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,53* | € 18,71* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,66* | € 19,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,52* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|