Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-328574 Herst.-Nr.: 4058075763807 EAN/GTIN: 4058075763807 |
| | |
|
|  |  |
 | Ledvance - Smart+ Swing Round Wall Tunable White - SMART OUTD WIFI SWING ROUND WALL TW Outdoor Smart swing round Wandleuchte. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Hochwertige Materialien. Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendung (IP44). Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Netzteil enthalten. Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz, Ausführung des Rasters: matt, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 50.000mA, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 65, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-40°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Max. Systemleistung: 6.70W, Leuchtenlichtausbeute: 52lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 350lm, Farbtemperatur: 3000-6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.5, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Breite: 185.00mm, Höhe/Tiefe: 65.00mm, Länge: 160.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Anschlussart: Steckklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: stufenlos, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4058075763807 Weitere Informationen:  |  | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 6.70 W | Lichtstrom: | 350 lm | Mittlere Lebensdauer: | 25000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 41,21* | € 41,21* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 36,01* | € 47,63* |  |  |  | Lager 1078 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 35,42* | € 49,59* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 39,71* | € 52,97* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 41,05* | € 54,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|