Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-316267 Herst.-Nr.: 4058075564589 EAN/GTIN: 4058075564589 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - ENDURA STYLE BOW - ENDURA STYLE BOW WALL DG , VPE:4 Wandleuchte mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Aluminiumgehäuse. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: grau, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: sonstige, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 35.000mA, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 150, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Max. Systemleistung: 7.00W, Leuchtenlichtausbeute: 40lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 280lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 37.00mm, Höhe/Tiefe: 58.00mm, Länge: 270.00mm, Anschlussart: Steckklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein EAN/GTIN: 4058075564589 Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 7 W | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 280 lm | Mittlere Lebensdauer: | 25000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 22,55* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 21,04* | € 28,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,72* | € 30,01* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,56* | € 30,98* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,38* | € 35,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|