Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET - ENDURA STYLE SOL BOUQUET WALLSEN BK , V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316265
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075564541
EAN/GTIN:
     4058075564541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Ledvance - ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET - ENDURA STYLE SOL BOUQUET WALLSEN BK , VPE:4

Solarbetriebene Wand- und Pollerleuchten mit Bewegungs- und Lichtsensoren. Produkteigenschaften: Solarbetriebene LED-Außenleuchten. PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. 3 Betriebsarten wählbar. Betriebsart 1: Dauerlicht mit 200 Lumen (max. 2.5 Stunden bei voller Batterieladung). Betriebsart 2: Dauerlicht mit 75 Lumen (max. 8 Stunden bei voller Batterieladung), schaltet bei Bewegung auf 300 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung). Betriebsart 3: Licht aus, schaltet bei Bewegung auf 550 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung). Batterieaufladung mittels Solarzelle. Batterietechnologie: Lithium-Ionen. Gehäuse aus Edelstahl. Produktvorteile: Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor. Einfache Einstellung von Tageslicht- und Bewegungserkennung über Knopfdruck. Energieeffizient durch LED-Technik. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: grau, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: sonstige, Spannungsart: DC, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: III, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Ja, Mit Lichtsensor: Ja, Mit Luftschlitzen: Nein, Max. Systemleistung: 6.00W, Leuchtenlichtausbeute: 92lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 550lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 150.00mm, Höhe/Tiefe: 365.00mm, Länge: 180.00mm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075564541
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
550 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 45,17*
1
€ 5,46*
ab € 43,66*
€ 58,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,99*
€ 59,92*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 46,11*
€ 63,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 50,06*
€ 66,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.