Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - ENDURA STYLE BAT - ENDURA STYLE BAT 80CM DG , VPE:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316244
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075564107
EAN/GTIN:
     4058075564107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Ledvance - ENDURA STYLE BAT - ENDURA STYLE BAT 80CM DG , VPE:2

Wand- und Pollerleuchten mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Aluminiumgehäuse. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Mit Fußplatte: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 69.000mA, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 9.50W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 580lm, Leuchtenlichtausbeute: 65, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.5, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 177.00mm, Höhe/Tiefe: 800.00mm, Länge: 200.00mm, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 55, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075564107
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
9.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
580 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 51,62*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 60,86*
1
€ 5,46*
ab € 49,59*
€ 65,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 67,49*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 77,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.