Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - SMART+ Planon Plus Backlight with WiFi - SMARTWIFIPLANPLUSBL100X25RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-312808
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075650299
EAN/GTIN:
     4058075650299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Ledvance - SMART+ Planon Plus Backlight with WiFi - SMARTWIFIPLANPLUSBL100X25REMRGBTWBK

Smart Panel mit Haupt- und Hintergrundbeleuchtung mit WIFI-Technologie TW RGB und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Hauptlicht und Rücklicht. Beide Lichter sind unabhängig. TW und RGB. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: matt, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Max. Systemleistung: 30.00W, Leuchtenlichtausbeute: 68lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1700lm, Lichtfarbe: sonstige, Farbtemperatur: 3000-6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 250.00mm, Höhe/Tiefe: 56.00mm, Länge: 1000.00mm, Anschlussart: Schraubklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075650299
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
30 W
Lichtstrom:
1700 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Weitere Suchbegriffe: led panel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 88,08*
€ 88,08*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 77,36*
€ 93,90*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 73,60*
€ 95,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 100,57*
1
€ 4,98*
ab € 84,95*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.