| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-312729 Herst.-Nr.: RXUA3090 EAN/GTIN: 4003556409996 |
| | |
|
| | |
| Radium - RaLUX UV-C STAND 28W/254NM SI, VE:4 Funktionsweise. Der UV-C Stand saugt die Luft durch ein Ansauggitter an, das sich im oberen Bereich des Gerätes befindet. Im Inneren des Gerätes ist eine T8 UV-C Lampe montiert, deren Strahlung die Keimbelastung in der Luft immens reduziert: Durch die Bestrahlung der Luft mit UV-C Licht können potenziell vorhandene Viren deaktiviert werden, indem deren DNA unschädlich gemacht wird.????? Im Anschluss daran wird die gesäuberte Luft wieder in den Raum ausgestoßen. Hohe Sicherheit. Dank des geschlossenen Gehäuses bietet der UV-C Stand für den Anwender eine hohe Sicherheit. Das UV-Licht, das beim Menschen bei direktem Kontakt erhebliche gesundheitliche Schäden hervorrufen kann, bleibt vollständig im Inneren des Gerätes. Während des Betriebs können sich Personen also bedenkenlos im Raum aufhalten. Eine optimierte Durchflussgeschwindigkeit der Luft sorgt zudem dafür, möglichst viele Viren und Bakterien schnellstmöglich und vor allem vollständig zu deaktivieren. Technische Informationen. 25W UVC T8 Lampe 28W Leuchtenleistung Betriebsart EVG Betriebsspannung 220...240V <45dB Lautstärke IP20 Schutzart (nur für Indoor Nutzung geeignet) Schutz vor Lichtquelle vorhanden Weitere Informationen: | | Leistung: | 28 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,81* | € 215,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,27* | € 220,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,73* | € 226,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,46* | € 242,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 206,25* | € 248,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|