Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD - FL MAX LUM P 600W757 SYM 10 WAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-310612
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075580589
EAN/GTIN:
     4058075580589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Ledvance - FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD - FL MAX LUM P 600W757 SYM 10 WAL, VPE:1

Hochleistungsscheinwerfer für die Großflächen- und Sportstättenbeleuchtung, bis 82 klm. Produkteigenschaften: Modularer Hochleistungsscheinwerfer mit bis zu 135 lm/W. Gemeinsame oder separate Installation mit Floodlight Max Netzteil. Erhältlich mit 10°, 30° und 60° symmetrischer Lichtverbeilung, sowie 50°x110° asymmetrischer Abstrahlcharakteristik. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Abdeckscheibe aus hochtransparentem, gehärtetem Glas. Produktvorteile: Extrem lichtstark, robust und langlebig. Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Einfaches Dimmen auf 50% mittels Verdrahtung. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Optimierte Produktlogistik, Leuchtenköpfe und Netzteile werden separat verpackt. Flimmerarmes Licht. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Beleuchtung von großen Flächen. Sportstätten. Baustellen. Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Technische Ausstattung: Netzteil nicht im Lieferumfang des Leuchtenkopfes enthalten. Betrieb nur mit offiziellem 600 W Netzteil GTIN(EAN) 4058075580718. Zielhilfe in Vorbereitung. Blende zur Begrenzung des vorderen Abstrahlwinkels in Vorbereitung.
Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Wandmontage: Ja, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Geeignet für Traversenmontage: Ja, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Ja, Geeignet für Stromschienenmontage: Nein, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: weiß, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: DC, Nennspannung: 1-0V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 3160mA, Mit Betriebsgerät: Nein, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: matt, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: extrem engstrahlend 5-10°, Lichtaustritt: direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 75000h, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-+50°C, Max. Systemleistung: 600.00W, Farbtemperatur: 5700K, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Lichtstrom: 78000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 78000lm, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 591.00mm, Höhe/Tiefe: 279.00mm, Länge: 472.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Notstromversorgung integriert: Nein, Leuchtenlichtausbeute: 130lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG2, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja
EAN/GTIN: 4058075580589
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Farbtemperatur:
5700 K
Lichtstrom:
78000 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 758,20*
€ 758,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,61*
€ 759,84*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 702,34*
€ 774,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 703,42*
€ 781,77*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,40*
€ 825,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,80*
€ 980,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,44*
€ 932,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,40*
€ 895,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.