| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-309930 Herst.-Nr.: 52269599 EAN/GTIN: 8719514522695 |
| |
|
| | |
| Philips - Ledinaire Wandleuchte WL070V - WL070V LED17S/840 PSU II WH "Öffentliche Räume und Bewegungszonen wie Eingangsbereiche, Lobbys, Korridore und Treppenhäuser benötigen eine äußerst zuverlässige Beleuchtung. Gefragt sind ausfallsichere Lösungen, die eine sichere und effiziente Beleuchtung von Flächen gewährleisten und zugleich wertvolle Energie einsparen. Mit Philips Ledinaire erhalten Sie alle das und mehr. Diese beliebte Produktfamilie bietet es eine Auswahl an serienmäßigen LED-Leuchtentypen. Zum Beispiel unsere moderne Wand- und Deckenleuchte für eine Vielzahl allgemeiner Beleuchtungsanwendungen. Wie auch die übrige Ledinaire Produktfamilie wurde diese Ausführung nach den hohen Qualitätsstandards von Philips zu einem äußerst günstigen Preis gefertigt. Eine preiswerte, zuverlässige und energieeffiziente Wahl von der führenden Marke für LED. Geeignet für Wandmontage: Ja, Anschlussart: Steckklemme, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Blendbegrenzung (UGR): 24, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Fassung: sonstige, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: ohne, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 82mA, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Lichtaustritt: direkt, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 35, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 57, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: II, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"": Ja, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Ja, Mit Luftschlitzen: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Max. Systemleistung: 18.7W, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Leuchtenlichtausbeute: 100lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1700lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Flimmerwert Pst LM: 1, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.9, Stroboskopeffektwert SVM: 1.6, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Mit Leuchtmittel: Ja, Höhe/Tiefe: 64mm, Außendurchmesser: 285mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 1.5mm² EAN/GTIN: 8719514522695 GPC/12NC: 911401826682" Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 18.7 W | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 1700 lm | Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,64* | € 41,75* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,19* | € 43,53* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 35,72* | € 43,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 33,78* | € 45,59* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,37* | € 46,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|