Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED SPECIAL T SLIM DIM - LEDTSLIM60D 7,3W/827 230V E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309346
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075607347
EAN/GTIN:
     4058075607347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Ledvance - LED SPECIAL T SLIM DIM - LEDTSLIM60D 7,3W/827 230V E27

Dimmbare schlanke LED-Lampen. Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch ledvance.de/dim). LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design. Insbesondere in vielen kleinen Designerleuchten einsetzbar. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Drei Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 40mA, Lampenleistung: 7.30W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 806lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 806lm, Lampenlichtausbeute: 110lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: mehrfarbig, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 320.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 32.00mm, Länge: 90.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075607347
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220 V
Leistung:
7 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
806 lm
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
135
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 12,13*
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,13*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 13,29*
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 11,22*
€ 16,54*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 11,99*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.