|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-309324 Herst.-Nr.: 4058075594289 EAN/GTIN: 4058075594289 |
| | |
|
|  |  |
 | Osram - PARATHOM® CLASSIC P DIM - LEDPCLP40D 4,9W/827 230VFR E14 Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar. Lange Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex R a: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 30mA, Lampenleistung: 4.90W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 470lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470lm, Lampenlichtausbeute: 95lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E14, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 240.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 45.00mm, Länge: 80.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.11, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein EAN/GTIN: 4058075594289 Weitere Informationen:  |  | Sockel: | E14 | Spannung: | 220 V | Leistung: | 4.9 W | Lichtfarbe: | 827 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 470 lm | Ausstrahlungswinkel: | 240 ° | Mittlere Lebensdauer: | 25000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 5,00 kWh/1000h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, osram tropfenlampe e14, led tropfen, led tropfenform e14 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 1,32* | € 2,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,14* | € 7,80* |  |  |  | Lager 1078 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,65* | € 8,83* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 6,11* | € 9,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|