|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-287973 Herst.-Nr.: 4062172114189 EAN/GTIN: 4062172114189 |
| | |
|
|  |  |
 | Osram - DALI PRO 2 IOT - DALI PRO 2 IOT Steuerungen für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologiefür verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme . Produkteigenschaften: DALI-2 zertifiziertFunktionsreiches lokales LMS auf Basis von DALI ProfessionalIoT-fähig mit integriertem Gateway für DatenfernzugriffKompatibel mit vorhandener DALI Pro PC-SoftwareEinfache browserbasierte Kommissionieroberfläche und professionelle Software verfügbarKleiner Formfaktor: nur 6 TE (DIN Norm)Inbetriebnahme über LAN/WLAN. Produktvorteile: DALI-2-Standard erfüllt zahlreiche AusschreibungsanforderungenProfilbasierte Inbetriebnahme auf der BaustelleIntegration von Gebäudemanagementsystemen möglich (z.B. KNX-Schnittstelle)Zentrale Steuerfunktionen & individuelle Lichtsteuerung über KNX möglich. Anwendungsgebiete: Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige RegelungAnbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-SystemeBesprechungsräumeBüroräume: Einzel- und GruppenarbeitsplätzeFertigungs- und MontagehallenGeeignet für Anwendungen im InnenbereichGroße LeuchtengruppenIndustrieKorridoreLichtbänderLogistikzentrenKlassenzimmerSporthallenSchulungsräume. Technische Ausstattung: Einfache browserbasierte Kommissionieroberfläche (für Smartgeräte). Ausführung: Kontrolleinheit, Breite: 106.00mm, Höhe: 62.00mm, Tiefe: 62.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4062172114189 |
|  |  |
 | |  |  |
| |