Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-284629 Herst.-Nr.: 4062172016537 EAN/GTIN: 4062172016537 |
| | |
|
|  |  |
 | Ledvance - DALIeco BT RTC - DALIECO BT RTC CONTROL 25X1 Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-SchnittstelleSmartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und AnpassenIntegrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL)Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 PunktenEin DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast)Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbarUnterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und TasterkopplerTageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige LichtsteuerungTasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und FarbtemperaturUnterstützt DALI DT8 Tunable White TreiberAusgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, ÜberlastschutzLeitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 mKabellänge bis zum Taster: bis zu 50 mGeeignet für den Leuchteneinbau. Produktvorteile: Tageszeitabhängige Änderung der Helligkeit und Farbtermperatur (HCL)Geeignet für biologisch wirksames Licht - Anwendungen (HCL)Steuern der Beleuchtung via SmartphoneAnpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über SmartphoneBis zu 4 Timer mit An-/Aus-Zeit und Wochentag einstellbarVereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter FunktionsmodiIntuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der FarbtemperaturBis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbarEinstellbarer Offset für unterschiedliche GruppenEinfache Erstellung von Szenen in der AppSzenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglichFirmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglichIntegrierte DALI-VersorgungSteuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)*Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar. Anwendungsgebiete: StehleuchtenBüroräumeBesprechungsräumeSchulungsräumeKlassenzimmerKorridoreShopbeleuchtung. Technische Ausstattung: Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App StoreDeckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. Ausführung: Kontrolleinheit, Breite: 30.00mm, Höhe: 21.00mm, Tiefe: 21.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4062172016537 Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 3 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1078 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 86,83* | € 113,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 91,08* | € 116,91* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 124,43* | € 124,43* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,55* | ab € 105,93* | € 129,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,45* | € 133,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|