Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - PANEL PERFORMANCE 625 - PL PFM 625 36W/3000K , VPE:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-284479
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075440678
EAN/GTIN:
     4058075440678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Ledvance - PANEL PERFORMANCE 625 - PL PFM 625 36W/3000K , VPE:4

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckensysteme. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Polystyrol-Diffuser. 3-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 3 x 2,5 mm² (25 W und 30 W Versionen). 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm² (36 W Versionen und DALI Typen). Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Komfortables Licht und hohe Farbkonsistenz. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Anschlussbox mit 3-poliger oder 5-poliger Anschlussklemme enthalten. Sicherheitsklemmen enthalten. Externes Vorschaltgerät enthalten. Nicht geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Pendelaufhängung: Ja, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Ja, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: weiß, Ausführung des Rasters: matt, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 160mA, Betriebsgerät: EVG, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lichtaustritt: direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 60000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 35000h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 13, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 19, Schutzart (IP): IP40, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10-+50°C, Geeignet für Notlicht: Ja, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Max. Systemleistung: 36.00W, Leuchtenlichtausbeute: 120lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4320lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 620.00mm, Höhe/Tiefe: 80.0mm, Länge: 620.00mm, Einbaulänge: 600.0mm, Einbaubreite: 600.0mm, Einbauhöhe/-tiefe: 80.0mm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl: 2, Anschlussart: Steckklemme,
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
4320 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.