Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Lampen mit Glasquetschsockeln - 2825-02B 5W 12V W2,1X9,5DLFBLI2DKOS, Bli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26751
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925684
EAN/GTIN:
     4050300925684
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe

Osram - Lampen mit Glasquetschsockeln - 2825-02B 5W 12V W2,1X9,5DLFBLI2DKOS, Blister,

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme: 5 W
Nennleistung: 5 W
Nennspannung: 12 V
Prüfspannung: 13.5 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 50 lm
Abmessungen & Gewicht
Länge: 26.8 mm
Durchmesser: 10.0 mm
Produktgewicht: 1.30 g
Lebensdauer
Lebensdauer B3: 350 h
Lebensdauer Tc: 1000 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): W2.1x9.5d
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie: W5W
Klassifikationen
Bestellnummer: 2825

Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Anwendungsgebiete
Positions- und Standlicht
Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
Innenbeleuchtung, Leselicht
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
Produkteigenschaften
Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Sockel:
W2.1x9.5d
Spannung:
12 V
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
50 lm
Mittlere Lebensdauer:
350 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,54*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,37*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,745*
€ 1,375*
Lager 1078
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lampa
O2827NA02B
ab € 2,13*
Ähnlich
Osram
4008321094094
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,43*
Ähnlich
Osram
4050300925769
ab € 0,305*
Ähnlich
Osram
4050300925783
ab € 0,74*
Ähnlich
Osram
4052899570894
ab € 2,25*
Ähnlich
Osram
4050300838663
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.