| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26653 Herst.-Nr.: 4050300831794 EAN/GTIN: 4050300831794 |
| | |
|
| | |
| Osram - Low-voltage over-pressure lamps for 10 - SIG 1238UE CL 30W 10V BA20S Niedervolt-Überdruck-Lampen 10 V, Straßenverkehr. Produktvorteile: Erheblich gesteigerte Lichtausbeute gegenüber Hochvolt-Signallampen. Deutliche Steigerung der Lampengüte durch Edelgasfüllung und höheren Gasdruck. Ermöglicht die Reduzierung des Energieverbrauchs von Signalanlagen. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit im Vergleich zu Hochvolt-Signallampen. Max. 2 % Frühausfälle bis 4.400 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern). Retrofit für 230 V-Anlagen (Lampe und Reflektor austauschen und Transformator einbauen). Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Geeignet für Verkehrsampeln: Ja, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenleistung: 30.00W, Lampenspannung: 10V, Sockel: BA20s, Ausführung: klar, Mit Reflektor: Nein EAN/GTIN: 4050300831794 Weitere Informationen: | | Sockel: | BA20s | Spannung: | 10 V | Leistung: | 30 W | Lichtstrom: | 400 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |