Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-265223 Herst.-Nr.: 81451200 EAN/GTIN: 8718696814512 |
| | |
|
| | |
| Philips - CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 240°, Nennstrom: 84mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 37.2mm, Länge: 114.3mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1289, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.51, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 9.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 950lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 950lm, Lampenlichtausbeute: 100lm/W EAN/GTIN: 8718696814512 GPC/12NC: 929001901402 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 9.5 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 950 lm | Ausstrahlungswinkel: | 240 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 10,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 9,5w, led röhre, philips led röhre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,03* | € 3,03* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,52* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,59* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 2,48* | € 3,67* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|